Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife U9VL-J-P - 9V Block Power Cell Lithium Batterie 9V 1200mAh (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultralife U9VL-J-P - 9V Block Power Cell Lithium Batterie 9V 1200mAh (lose)
Ultralife U9VL-J-P - 9V Block Power Cell Lithium Batterie 9V 1200mAh (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-1109
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     U9VL-J-P - 9V
EAN/GTIN:
     0740286000003
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Rauchmelder, Babyphone, Garagentoröffner, Sicherheitssysteme und AlarmanlageJahren.
Weitere Informationen:
Technologie:
LiMNO2
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Länge:
48.5
Breite:
26.5
Höhe:
18
Gewicht:
0.037 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635236
ab € 8,05*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,77*
Ähnlich
Ultralife
9VLJP
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.