| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-110018 Herst.-Nr.: GF 12 025 Y G EAN/GTIN: 3661024500074 |
| | | |
|
| | |
| Absolut wartungsfreie Antriebsbatterie in GEL Technologie. Lebensdauer:450 Zyklen nach IEC 254 Teil 1 mit 75% Entladetiefe. Die Batterien finden Verwendung in Reinigungsmaschinen, Kehrmamaschinen, Hebebühnen, Scooter, Rollstühlen und Golfcaddies Weitere Informationen: | | Technologie: | Gel | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 25 Ah | Anschluss: | G-M6 | Schaltung: | 0 | Länge: | 197 mm | Breite: | 132 mm | Höhe: | 180 mm | Gewicht: | 11.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Traktionsbatterien, gel akku 12v 25ah, bleigel akku, bleigel akku 12v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 131,33* | € 164,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,54* | € 166,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 135,76* | € 170,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|