Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (1er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (1er Blister)
Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (1er Blister)
Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1098
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     CR2
EAN/GTIN:
     5000394020306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Lithiumbatterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,920 Ah
Breite:
27 mm
Höhe:
15.6 mm
Gewicht:
0.016 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0961*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 3,0961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,5861*
€ 5,4575
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,4661*
€ 5,3147
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,3961*
€ 5,2314
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,0461*
€ 4,8149
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,9161*
€ 4,6602
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,0961*
€ 3,6844
pro Blister
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.