Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Watch V397 SR59 1,55 V Uhrenbatterie 23mAh (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Watch V397 SR59 1,55 V Uhrenbatterie 23mAh (1er Blister)
Varta Watch V397 SR59 1,55 V Uhrenbatterie 23mAh (1er Blister)
Varta Watch V397 SR59 1,55 V Uhrenbatterie 23mAh (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1095
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     397101111
EAN/GTIN:
     4008496245765
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,023 Ah
Breite:
7.9 mm
Höhe:
2.6 mm
Gewicht:
0.001 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,42*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,67*
2 Tage
194
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,77*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,625*
€ 0,845*
Lager 1495
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7191*
€ 0,9591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9591*
€ 1,1413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8391*
€ 0,9985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7891*
€ 0,939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7191*
€ 0,8557
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00303 101 111
ab € 1,77*
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,59*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,45*
Sonstiges
Varta
00329 101 111
ab € 0,63*
Sonstiges
Varta
00384 101 111
ab € 0,61*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,90*
Sonstiges
Varta
00394 101 111
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta
00395 101 401
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
391
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
396
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,52*
Sonstiges
Varta
48016
ab € 1,07*
Sonstiges
Varta
00339 101 111
ab € 1,43*
Sonstiges
Varta
48010
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.