Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie (2er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie (2er Blister)
Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1082
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     LR91
EAN/GTIN:
     7638900262636
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
3,0 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1509
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,69*
Lager 1495
28
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 4,6126*
€ 6,5326*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,55*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,96*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 6,5326*
€ 7,7738
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 6,2926*
€ 7,4882
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,8426*
€ 6,9527
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,3926*
€ 6,4172
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 5,0226*
€ 5,9769
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 4,6126*
€ 5,489
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,3063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 34,99*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.