Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic FF 06 200 2 Antriebsbatterie 6 Volt 200 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic FF 06 200 2 Antriebsbatterie 6 Volt 200 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Exide Classic FF 06 200 2 Antriebsbatterie 6 Volt 200 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-10611
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     FF 06 200 2
EAN/GTIN:
     4250889627904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien exide
traktionsbatterien
Die Batterien der Baureihe FF sind aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders für mobile Hebebühnen, für Reinigungsgeräte und im Freizeitbereich sowie für viele andere Traktionsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
200 Ah
Anschluss:
A-Terminal
Schaltung:
1
Länge:
263
Breite:
182
Höhe:
269
Gewicht:
29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,1103*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,2703*
€ 609,6017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,6403*
€ 591,002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,7303*
€ 556,5991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,1103*
€ 542,7713
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 7,69*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 151,43*
Zubehör
RPC Promens
ab € 22,17*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.