Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic FF 12 060 Antriebsbatterie 12 Volt 60 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic FF 12 060 Antriebsbatterie 12 Volt 60 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Exide Classic FF 12 060 Antriebsbatterie 12 Volt 60 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-104060
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     FF 12 060
EAN/GTIN:
     4250889618377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 12v 60ah
traktionsbatterien exide
traktionsbatterien
Die Batterien der Baureihe FF sind aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders für mobile Hebebühnen, für Reinigungsgeräte und im Freizeitbereich sowie für viele andere Traktionsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
A-Terminal
Schaltung:
3
Länge:
278
Breite:
175
Höhe:
190
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,9086*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,7386*
€ 356,6889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,8386*
€ 346,0979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,2486*
€ 309,6958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,1786*
€ 303,6625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,9086*
€ 286,6812
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.