Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 LR06 (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 LR06 (4er Blister)
Varta Longlife Power Mignon AA Batterie 4906 LR06 (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1020
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121414
EAN/GTIN:
     4008496559435
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie der Varta Serie High Energy
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Länge:
50.5 mm
Breite:
14.5 mm
Gewicht:
0.104 kg
Angebote (75)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
733
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,38*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,11*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,11*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,41*
Lager 1495
1932
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 1,5347*
€ 1,8647*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,8647*
€ 2,219
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,6547*
€ 1,9691
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,5647*
€ 1,862
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 1,5447*
€ 1,8382
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,5347*
€ 1,8263
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,38368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
194
ab € 26,70*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18574
ab € 107,84*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17673
ab € 174,18*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17706
ab € 214,30*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17705
ab € 155,05*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19033
ab € 296,19*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 262,42*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18702
ab € 378,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19110
ab € 169,14*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16789
ab € 121,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18816
ab € 71,89*
Zubehör
Varta
4922
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
4903
ab € 13,53*
Zubehör
Varta
4920
ab € 1,2225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.