Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power Baby C Batterie 4914 LR14 (2er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power Baby C Batterie 4914 LR14 (2er Blister)
Varta Longlife Power Baby C Batterie 4914 LR14 (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1011
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4914121412
EAN/GTIN:
     4008496559312
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie der Varta Serie High Energy
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
7,8 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
0.137 kg
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
672
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,78*
€ 1,01*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,25*
1 Tag
318
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,48*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,48*
Lager 1495
39
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 1,658*
€ 2,028*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,028*
€ 2,4133
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,998*
€ 2,3776
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,848*
€ 2,1991
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,738*
€ 2,0682
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,728*
€ 2,0563
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,658*
€ 1,973
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,095*
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.