Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12GEL-51 Antriebsbatterie 12V 51Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12GEL-51 Antriebsbatterie 12V 51Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-51 Antriebsbatterie 12V 51Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-51 Antriebsbatterie 12V 51Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-51 Antriebsbatterie 12V 51Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-51 Antriebsbatterie 12V 51Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-51 Antriebsbatterie 12V 51Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-1005961
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12GEL-51
EAN/GTIN:
     4250889611804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Batterien der Q-Batteries GEL-Serie sind vor allem für den extremen industriellen Einsatz geeignet. Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
52 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Länge:
276 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,46*
€ 300,4274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,65*
€ 298,2735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,06*
€ 271,3914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,81*
€ 258,0039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,23*
€ 237,0837
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 10,00*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,61*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.