Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6GEL-180 Antriebsbatterie 6V 180Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6GEL-180 Antriebsbatterie 6V 180Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 6GEL-180 Antriebsbatterie 6V 180Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 6GEL-180 Antriebsbatterie 6V 180Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 6GEL-180 Antriebsbatterie 6V 180Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 6GEL-180 Antriebsbatterie 6V 180Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-1005914
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6GEL-180
EAN/GTIN:
     4250889611743
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Batterien der Q-Batteries GEL-Serie sind vor allem für den extremen industriellen Einsatz geeignet. Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer. Alternative zur Exide Sonnenschein GF 06 160 V und GF 06 180 V
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
180 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
242 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
34.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,94*
€ 393,8186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,07*
€ 373,7433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,84*
€ 347,2896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,90*
€ 335,461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,44*
€ 315,8736
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7223*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.