Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12SEM-80 12V 80Ah Semitraktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12SEM-80 12V 80Ah Semitraktionsbatterie
Q-Batteries 12SEM-80 12V 80Ah Semitraktionsbatterie
Q-Batteries 12SEM-80 12V 80Ah Semitraktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-1005833
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12SEM-80
EAN/GTIN:
     4250889600211
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 12v 80ah
traktionsbatterien
traktionsbatterien 12v
Bei den Q-Batteries Semitraktionsbatterien der SEM-Serie handelt es sich um Langzeitentladebatterien, die durch ihre geringe Selbstentladung fu?r zyklische Nutzungen geeignet sind. Das besonders attraktive Preisniveau qualifiziert diese Serie fu?r zahlreiche Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
19.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
46
€ 7,90*
ab € 92,3598*
€ 118,2798*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 223,50*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,2798*
€ 140,753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,7798*
€ 138,968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,0198*
€ 132,1136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,3598*
€ 124,1882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,3598*
€ 109,9082
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,01*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Ctek
56-256
ab € 102,31*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.