Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro Mignon AA Batterie 4006 (4er Folie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Industrial Pro Mignon AA Batterie 4006 (4er Folie)
Varta Industrial Pro Mignon AA Batterie 4006 (4er Folie)
Artikel-Nr.:
     1495-1005618
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4006211354
EAN/GTIN:
     4008496356553
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Alkaline Batterie von Varta für industrielle Anwendungen. Die Batterien werden in einer 4er Folie geliefert. Die
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,97 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.096 kg
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,19375*
€ 0,26375*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,205*
€ 0,285*
3 Tage
20
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 1495
100288
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2175*
€ 0,2975*
2 Tage
16
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.