Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-1005616 Herst.-Nr.: 4020211111 EAN/GTIN: 4008496356447 |
| | |
|
| | |
| Varta Rundzelle für industrielle Anwendung Weitere Informationen: | | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 17 Ah | Breite: | 33 | Höhe: | 61 | Gewicht: | 0.15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, varta alkaline batterien d, batterie d, varta batterie d |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,83* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,83* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,94* | € 1,09* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,0279* | € 1,2679* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|