 |
| Produktinformationen von
nanostatic
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
149-122
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Produktbeschreibung: Das SET beinhaltet wie folgt: - nanostatic® Lackversiegelung k1 /k2 (100ml ausreichend für etwa 10 Quadratmeter) ist eine 2 Komponenten-Versiegelung auf Basis der chemischen Nanotechnologie, mit welcher sich auf stark beanspruchten Oberflächen ein hervorragendes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten erzielen lässt. Das Anhaften von Schmutz, Insekten, Algen und anderen Fremdstoffen wird erheblich verringert, der versiegelte Lack wird resistenter gegen Kratzer und die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Durch die 2-Komponenten-Versiegelung lassen sich die Oberflächen schneller und einfacher reinigen, da weder Schmutz, Mücken, Kalk, Salz, Teer, Zementschleier usw. fest auf der Beschichtung haften können. Allerdings erfordern auch beschichtete Oberflächen weiterhin eine regelmäßige Reinigung. Hier sollten aber keine aggressiven Reiniger (extrem sauer, extrem alkalisch, Scheuermilch, o.ä.) zum Einsatz gelangen. Bei nachlassendem Abperleffekt die Oberfläche mit einem Schwamm und einem milden Reiniger (z.B. nanostatic® universalreiniger) säubern.
- nanostatic® Textil- & Lederversiegelung (250ml ausreichend für bis zu 10 Quadratmeter) ist eine wasserbasierende und waschstabile Versiegelung auf Basis der chemischen Nanotechnologie mit „einfacher-zu-reinigen“ und wasser- und ölabweisenden Eigenschaften. Um die Faser wird ein nahezu unsichtbarer, dünner Oberflächenfilm gebildet, welcher die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit bei Wassereinwirkung sowie die Wiedereinschmutzung erheblich reduziert. Hervorragend geeignet zur Versiegelung von allen Textilien, Lederkombis, Jacken, Handschuhen, Stiefeln, Tankrucksäcken, Satteltaschen, Sitzen und Sitzbänken etc. Auf der Beschichtung können Schmutz, Bakterien, usw. nicht mehr fest haften, daher sind keine aggressiven Waschmittel erforderlich. Verwendete Waschmittel sollten frei von Textilhilfs- bzw. Präparationsmittel (z.B. Netz- und Gleitmittel, Tenside) sein.
- nanostatic® Felgenversiegelung (250ml reichen für 2 Motorrad- und 4 Autofelgen) ist eine alkoholbasierende Versiegelung auf Basis der chemischen Nanotechnologie mit „einfacher-zu-reinigen“ und wasserabweisenden Eigenschaften sowie guter bis sehr guter Abrieb- und hoher Hitzebeständigkeit. Die Beschichtung erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten und erleichtert die Entfernung von Schmutz, zudem wird die Anhaftung von Bremsstaub vermindert. Hervorragend geeignet zur Versiegelung von Auto-, Motorrad-, LKW-, Oldtimer- und Fahrradfelgen. Durch die Nanoversiegelung lassen sich die Oberflächen schneller und einfacher reinigen, da weder Schmutz noch Bremsstaub fest auf der Beschichtung haften können. Allerdings erfordern auch beschichtete Oberflächen weiterhin eine regelmäßige Reinigung. Hier sollten aber keine aggressiven Reiniger (z.B. extrem alkalische oder saure Reiniger, Scheuermilch, o.ä.) zum Einsatz gelangen. Normalerweise reicht zur Reinigung Wasser oder ein milder Reiniger (nanostatic® universalreiniger). Bei nachlassendem Abperleffekt die Oberfläche mit einem Schwamm und einem milden Reiniger säubern.
- nanostatic® Chrom- & Stahlversiegelung (100ml ausreichend für etwa 6 Quadratmeter) ist eine alkoholbasierende Versiegelung auf Basis der chemischen Nanotechnologie mit „einfacher-zu-reinigen“ und wasserabweisenden Eigenschaften sowie sehr guter Abriebbeständigkeit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Beschichtung erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten und erleichtert die Entfernung von Schmutz und Rückständen auf Metalloberflächen wie Chrom, Edelstahl, Alu, Messing, usw. Durch die Nanoversiegelung lassen sich die Oberflächen schneller und einfacher reinigen, da weder Schmutz, Bakterien noch Kalk, Rost oder Öle und Fette fest auf der Beschichtung haften können. Allerdings erfordern auch beschichtete Oberflächen weiterhin eine regelmäßige Reinigung. Hier sollten aber keine aggressiven Reiniger (z.B. extrem alkalische oder saure Reiniger, Scheuermilch, o.ä.) zum Einsatz gelangen. Normalerweise reicht zur Reinigung Wasser oder ein milder Reiniger. Bei nachlassendem Abperleffekt die Oberfläche mit einem Schwamm und einem milden Reiniger säubern.
- nanostatic KunststoffAntibeschlag & Antistatik & Pflege. (250ml ausreichend für bis zu 50 Anwendungen) Modernste Nanotechnologie für die effektive Pflege von Kunststoffen (Acryl- und Plexiglas) Insbesondere gegen das innenseitige Beschlagen von Helmvisieren geeignet. Nanostatic Kunststoff-Antibeschlag basiert auf einem nanochemischen Benetzungsprinzip, welches bewirkt, dass sich die Antistatik- und Antibeschlagkomponenten verbinden und eine direkte Bindung mit der behandelten Oberfläche eingehen. Die Antibeschlag-Versiegelung verhindert nachhaltig das Beschlagen der behandelten Oberfläche selbst bei großen Temperaturunterschieden. Durch den zusätzlichen Antistatik-Schutzfilm wird die elektrostatische Aufladung sofort eliminiert und somit die unerwünschte Staub- und Schmutzanziehung verhindert. Nanostatic Kunststoff -Antibeschlag entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen rückstandsfrei und hinterlässt eine schlierenfreie und saubere Oberfläche. Nanostatic Kunststoff-Antibeschlag vereint eine hocheffektive Dreifachkombination aus effizientem Reiniger, hochwirksamer Antibeschlagversiegelung und zuverlässigem Antistatikschutz in einem Produkt. Nanostatic Kunststoff-Antibeschlag ist lösungsmittel-, wachs- und silikonfrei, ungiftig, ph-neutral, biologisch abbaubar und umweltfreundlich.
- Polish Cleaner Politurreiniger (250 ml ausreichend für bis zu 10 Quadratmeter)Glänzt & schützt Schnell & einfach. Eine konzentrierte Reinigungspaste mit konservierender und leicht polierender Wirkung. Empfohlen zur Entfernung schwerer Verschmutzungen auf Aluminium, Chrom, rostfreiem Stahl, Polyester, Kunststoff, Keramik, Messing, usw. Entfernt angesetzten, Rost, Kalk, Fett, Öle, Bremsbelag und Sauerausschlag. Das Produkt hinterlässt eine schmutzabweisende Schutzschicht. Das Ergebnis ist ein erneuertes und glänzendes Äußeres.
- nanostatic® Universalreiniger (250ml ausreichend für etwa 10 Quadratmeter) ist ein hochwirksamer Reiniger, welcher durch das innovative Mikrosplitting- Verfahren die gründliche Reinigung ohne schädliche Tenside, Lösungsmittel, Enzyme und Bleichmittel erlaubt. Das Produkt dient zur Vorreinigung von Oberflächen, welche z.B. anschließend mit nanostatic® Versiegelungen beschichtet werden. Schmutzrückstände wie Öl, Fett, Rauch, Nikotin, Ruß, Wachse, Tensid- u.a. Rückstände werden durch nanostatic® Uiversalreiniger von fast allen Oberflächen entfernt. nanostatic® Universalreiniger ist ideal zur Entfettung sämtlicher Oberflächen. nanostatic® Universalreiniger kann für die manuelle sowie maschinelle Reinigung eingesetzt werden. Der tägliche Gebrauch führt nicht zur Vergrauung der Oberfläche.
- nanostatic® nanostatic Schmutzteufel. Eine Weltsensation in der Reinigungstechnik ist da. Die Netzwerkstruktur Schmutzteufels reinigt nahezu alles, sogar hartnäckige Verschmutzungen. Der Schmutzteufel funktioniert wie ein herkömmlicher Radierer und nutzt sich bei der Anwendung langsam ab. Entfernt mühelos: - Streifen und Flecken auf Mauern, Fassaden und Böden - Permanentmarker (wasserfester Edding) - Druckerfarbe / Stempelfarbe - anhaftende Kaugummireste - Wandfarbe, Kleisterreste- Graffiti - angelaufene Metalle – Gummiabrieb – Teerflecke – Bleistift. Den nanostatic® Schmutzteufel leicht anfeuchten und mit wenig Druck (wichtig, da der Radierer sonst schneller abgenutzt wird) und vorsichtig über die Oberfläche reiben. Es sollten außer dem Wasser zum Anfeuchten keinerlei Zusatz oder Reinigungsmitteln verwendet werden. Der Schwamm kann mehrmals mit Wasser gereinigt werden. Einfach ausspülen und anschließend auswringen. Durch das Reinigen mit Wasser verbessert sich die Reinigungskraft des Schmutz Teufels. Anwendungsgebiete: Auto & Motorrad - Beseitigt klebende Verschmutzungen, Reinigung von Zierleisten, Radkappen, Gummiabrieb und beseitigt Nikotinspuren, Insekten und Teerflecken.
- 2 x große Auftrageschwämmchen
- 2 x kleine Auftrageschwämmchen
- 4 x Polierturtücher
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
nanostatic |
10 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,95* |
€ 75,55* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von nanostatic |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Satz |
€
75,55* |
€
89,90 |
pro Satz |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von nanostatic |  |
|  | Versand von nanostatic |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von nanostatic
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 5 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* beschädigt |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
pauschal € 10,00
|
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|