Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

GasAlertClipExtreme 3 für Kohlenmonoxid (CO) 50-200ppm 3-Jahresgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GasAlertClipExtreme 3 für Kohlenmonoxid (CO) 50-200ppm 3-Jahresgerät
GasAlertClipExtreme 3 für Kohlenmonoxid (CO) 50-200ppm 3-Jahresgerät
Artikel-Nr.:
     147A-GA36XTM50200
Hersteller:
     BW Technologies
Herst.-Nr.:
     GA36XTM50200
EAN/GTIN:
     4013245018491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
co gaswarngerät
gaswarngerät

Produktbeschreibung

Einfach START/TEST drücken und der GasAlertClipExtreme 3 bietet Ihnen ab dem Einschaltdatum drei Jahre lang Schutz ohne Wartung, Austausch von Sensor oder Batterie und Ausfallzeiten.
  • Kohlenmonoxid CO
  • niedrig - 50 ppm / hoch - 200 ppm
Lieferumfang:
Standardversionen:
Die Lieferung der Geräte erfolgt gebrauchsfertig und komplett mit kompaktem, wasserdichtem und stoßfestem Gehäuse mit IP66/67-Schutzart, mit Sensor, Gürtelklemme mit Alligatorclip aus Edelstahl, Kalibrierkappe und Bedienungsanleitung.
Hinweis: benutzerdefinierte Alarmeinstellungen bei einer Mindestbestellmenge von 10 Einheiten.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Gaswarngeräte, Eingasgeräte, Mehrgasgeräte, Arbeitssicherheit, Personenschutz, Gas-Warngerät, Warngerät, Mehrgaswarngerät, Gasdetektor, Gasdetector, Gasleckagedetektor, Fluchtgerät, Atemgerät, Kanalbau, Schachtbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BW Technologies
GA24XT-H
ab € 162,82*
Ähnlich
BW Technologies
GAXT-H-DL
ab € 241,81*
Ähnlich
BW Technologies
XT-XWHM-Y
€ 782,87*
Ähnlich
BW Technologies
M5-XWSY-AD0Y
€ 1.366,22*
Ähnlich
BW Technologies
MC-XWHM-Y
ab € 571,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG