Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

GasAlertClipExtreme 2 für Schwefeldioxid (SO2) 5-10ppm 2-Jahresgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GasAlertClipExtreme 2 für Schwefeldioxid (SO2) 5-10ppm 2-Jahresgerät
GasAlertClipExtreme 2 für Schwefeldioxid (SO2) 5-10ppm 2-Jahresgerät
Artikel-Nr.:
     147A-GA24XT-S
Hersteller:
     BW Technologies
Herst.-Nr.:
     GA24XT-S
EAN/GTIN:
     4013245018279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
gaswarngerät so2
gaswarngerät

Produktbeschreibung

Einfach START/TEST drücken und der GasAlertClip Extreme 2 bietet Ihnen ab dem Einschaltdatum zwei Jahre lang Schutz ohne Wartung, Austausch von Sensor oder Batterie und Ausfallzeiten.
  • Schwefeldioxid SO2
  • niedrig - 5 ppm / hoch - 10 ppm
Lieferumfang:
Standardversionen:
Die Lieferung der Geräte erfolgt gebrauchsfertig und komplett mit kompaktem, wasserdichtem und stoßfestem Gehäuse mit IP66/67-Schutzart, mit Sensor, Gürtelklemme mit Alligatorclip aus Edelstahl, Kalibrierkappe und Bedienungsanleitung.
Hinweis: benutzerdefinierte Alarmeinstellungen bei einer Mindestbestellmenge von 10 Einheiten.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Gaswarngeräte, Eingasgeräte, Mehrgasgeräte, Arbeitssicherheit, Personenschutz, Gas-Warngerät, Warngerät, Mehrgaswarngerät, Gasdetektor, Gasdetector, Gasleckagedetektor, Fluchtgerät, Atemgerät, Kanalbau, Schachtbau
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 201,00*
Lager 147
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 275,51*
€ 293,52*
Preise: Lager 147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 147
Versand: Lager 147
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 147
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BW Technologies
GA36XT-H
ab € 221,41*
Ähnlich
BW Technologies
GAXT-H-DL
ab € 241,81*
Ähnlich
BW Technologies
XT-XWHM-Y
€ 782,87*
Ähnlich
BW Technologies
M5-XWSY-AD0Y
€ 1.366,22*
Ähnlich
BW Technologies
MC-XWHM-Y
ab € 571,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG