Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LeDitSee Helmlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ALLTEC
LeDitSee Helmlampe
Artikel-Nr.:  147-SW-930-A
Hersteller:  LeDitSee
Herst.-Nr.:  SW-930-A
EAN:  4013245019726

Produktbeschreibung:

Die neue Helmlampe LeDitSee verspricht klare Sicht und freie Hände zu jeder Zeit.

Leicht und schnell zu befestigen und zu entfernen gibt sie einen breiten und weitreichenden Lichtstrahl ab. Es entsteht kein "Spoteffekt".
Die Lichtstärke ist in 3 Stufen durch einen einfachen Tastendruck einstellbar.
Die Lampe ist sehr robust und übersteht Schläge, Feuchtigkeit, Frost und Hitze ohne Weiteres.

Mit ihren 84 Gramm Gewicht nimmt sie keinen Einfluss auf die Balance des Helmes und kann nahezu unbemerkt getragen werden.
Die Zulassung des Helmes wird zudem nicht eingeschränkt, da keine Bohrung erforderlich ist.
  • 12 ROHS LED
  • Farbe: weiß
  • 9 V Standard-Blockbatterie im Lieferumfang enthalten
  • Helligkeit: 12000-20000 mc
  • Modi: 4, 8 oder 12 LED
  • Gewicht: nur 84 Gramm
  • Wasserresistent
  • CE zugelassen

... > Industriebedarf, Technischer Handel > ALLTEC > Instandhaltungmittel
Weitere Suchbegriffe: Stirnlampe, Stirnleuchte, Lampe, LED, LED-Lampe, Batterie, Helm, Bau, Bauzubehör, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
Angebote (1)
Versand
Netto
ALLTEC
6 Tage
€ 7,90*
€ 25,60*
Preise von ALLTEC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ALLTEC
Versand von ALLTEC
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ALLTEC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LeDitSee
SW-920-8bl
€ 42,90*
€ 51,05
Ähnlich
LeDitSee
SW-920-8r
€ 42,90*
€ 51,05
Ähnlich
LeDitSee
SW-920-8b
€ 42,90*
€ 51,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG