Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturbegrenzer Martens TB225-0-0-0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107554
Hersteller:
     Martens
Herst.-Nr.:
     TB225-0-0-0-00
EAN/GTIN:
     4058175135825
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
martens temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer
  • Temperaturbegrenzer und -wächter
  • Zertifiziert nach EN 14597
  • Spannungsversorgung: 18...230 V AC/DC
  • Eingang: universal (Pt100; Thermoelement J/K/N/S; Strom; 0-10 V/4-20 mA)
  • Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog
  • Relaiswechsler: < 250 V AC/<500 VA/<2 A
  • Ohmsche Last: < 30 V DC/< 60 W/2 A
  • Umgebungstemperatur: -10...55 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturbegrenzer
Funktionen:
Temperaturbegrenzung | Temperaturüberwachung
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
12...240 V AC/DC
Anzahl Eingänge:
1
Eingang 1:
0-10 V DC | 4-20 mA | Pt100 | Thermoelement Typ J | Thermoelement Typ K | Thermoelement Typ N | Thermoelement Typ S
Anzahl Ausgänge:
3
Ausgang 1:
Relais
Ausgang 2:
Relais
Ausgang 3:
0-10 V | 4-20 mA
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Selec, Auswertung, Temperatur, Messung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,55*
€ 513,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,06*
€ 474,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,895*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
JUMO
00055914
ab € 323,38*
Zubehör
JUMO
00055915
ab € 341,04*
Zubehör
JUMO
00055557
ab € 219,54*
Zubehör
JUMO
00055919
ab € 344,06*
Zubehör
JUMO
00055907
ab € 269,97*
Zubehör
JUMO
00055912
ab € 326,05*
Zubehör
JUMO
00426637
ab € 352,48*
Zubehör
JUMO
00055929
ab € 389,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.