Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105230 Herst.-Nr.: 3SU1851-0NA00-2AA2 EAN/GTIN: 4011209969285 |
| | |
|
| | |
| - Not-Halt/Aus-Pilztaster
- Komplettgerät mit Kontakt
- 1 x Öffner
- Mit Drehentriegelung
- Farbe: rot
- Pilzdurchmesser: 40 mm
- Einbaudurchmesser: 22,3 mm
- Leitungsführung: 2 x M20
- Bodenbefestigung
- Schutzart: IP66/IP67/IP69K
- Material: Kunststoff/Metall
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Not-Halt/Aus-Taste | Baureihe: | SIRIUS ACT | Funktion: | Drehentriegelung | B10d-Wert: | 100000 | Farbe: | rot | Beschriftung: | keine | Bauform: | rund (40 mm) | Befestigung: | Bodenbefestigung | Komplettgerät: | ja | Kontaktbestückung: | 1 x Öffner | Zwangsöffnende Kontakte: | ja | Bemessungsbetriebsspannung: | 5...500 V AC/DC | Gehäusefarbe: | gelb/schwarz | Tastendurchmesser: | 40 mm | In Gehäuse verbaut: | ja | Anschlusstechnik: | Schraubklemmen | Material: | Metall | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP66/IP67/IP69K | Zulassungen: | CCC | CE | CSA | EAC | UL | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, hilfskontakt siemens, smd schalter, hilfskontaktblock 1 öffner, Level measurement, point level sensor |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,16* | € 50,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,52* | € 56,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,57* | € 63,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,12* | € 63,96* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,16* | € 90,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|