Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Siemens SIRIUS ACT 3SU1150-1HB20-1CH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105190
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1150-1HB20-1CH0
EAN/GTIN:
     4011209956865
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
  • Not-Halt/Aus-Taster (rastend)
  • Komplettgerät
  • Kontakt (1 x Öffner)
  • Befestigungsadapter
  • NOT-HALT-Schild
  • Farbe: rot
  • Mit Drehentriegelung
  • Pilzdurchmesser: 40 mm
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Einbaudurchmesser: 22,3 mm
  • Material: Kunststoff/Metall hochglänzend
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste
Baureihe:
SIRIUS ACT
Funktion:
rastend
B10d-Wert:
100000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x Öffner
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
5...500 V AC/DC
Tastendurchmesser:
40 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
1...1,5 mm²
Material:
Metall, hochglänzend
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP69K
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,15*
€ 26,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,22*
€ 27,90*
€ 5,46*
ab € 23,70*
€ 31,23*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 23,83*
€ 31,50*
Lager 1454
21
€ 5,99*
ab € 35,35*
€ 44,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU11001HB201CH0
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.