Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker WAGO 857-423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104662
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-423
EAN/GTIN:
     4045454471316
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
  • Trennverstärker
  • Signalverdoppler
  • Kalibrierte Messbereichsumschaltung
  • Eingangssignal Strom: 0-20 mA; 4-20 mA
  • Eingangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V
  • Ausgangssignal Strom: 0-20 mA; 4-20 mA
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Grenzfrequenz: 100 Hz/1 kHz (wählbar)
  • Einstellung: DIP-Schalter
  • Anschluss: Push-in
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Signalwandler
Einstellung:
DIP-Schalter
Versorgungsspannung:
24 V DC
Prüfspannung:
AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Grenzfrequenz:
100 Hz/1 kHz
Eingangssignalart:
Strom, Spannung
Eingangssignal Strom:
0-20 mA
Eingangssignal Spannung:
0-10 V
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
0-20 mA
Breite:
6 mm
Höhe:
97,8 mm
Tiefe:
94 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
DIN EN 61000-6-2/EN 61000-6-4/EN 61140
Zulassungen:
CE | UL
Schiffsbauzulassung:
ja
Besonderheiten:
kalibriert umschaltbar
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker Halbleiterbaustein, leistungsrelais wago, ly relais, Accessoires de montage pour capteurs process
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,47*
€ 167,60*
€ 5,95*
ab € 157,09*
€ 169,83*
Frei Haus
ab € 164,75*
€ 178,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 164,76*
€ 179,03*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 233,01*
€ 250,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.