Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter Siemens 5SV6016-6KK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104492
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV6016-6KK10
EAN/GTIN:
     4001869564975
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Minikippschalter
  • Brandschutzschalter-/ Leitungsschutzschalterkombination
  • Polzahl: 1-Pol + N
  • Bemessungsspannung: 230 V AC
  • Bemessungsstrom: 10 A (B-Charakteristik)
  • Schaltvermögen: 6 kA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Brand- und Leitungsschutzschalter
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
1+N
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V AC
Schaltvermögen:
6 kA
Bemessungsstrom:
10 A
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68,5 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000
Zulassungen:
EAC
Weitere Suchbegriffe: siemens afdd, afdd schalter, 1te brandschutzschalter, Sensores fotoeléctricos - Barrera fotoeléctrica, Sensores fotoeléctricos - Reflexión directa
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,64*
€ 97,20*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 83,43*
€ 97,30*
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 100,75*
Lager 1454
11
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 102,37*
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 102,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.