Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter Siemens 5SV6016-6KK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104490
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV6016-6KK06
EAN/GTIN:
     4001869564968
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Brandschutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
  • Brandschutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination
  • Polzahl: 1-Pol + N
  • Bemessungsspannung: 230 V AC
  • Bemessungsstrom: 6 A (B-Charakteristik)
  • Schaltvermögen: 6 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brand- und Leitungsschutzschalter
Polzahl:
1+N
Auslösecharakteristik:
B
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V AC
Schaltvermögen:
6 kA
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68,5 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Lebensdauer mechanisch (typisch):
10000 Schaltspiele
Zulassungen:
EAC
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 94,75*
€ 100,57*
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 100,61*
€ 5,90*
ab € 95,69*
€ 101,58*
7 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 105,22*
€ 112,13*
Lager 1454
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 118,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,656*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,444*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,115*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,679*
Zubehör
Siemens
5ST3674-0
ab € 7,62*
Zubehör
Siemens
5ST3673-0
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.