Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrelais TELE E1ZM10 12-240VAC/DC - 110100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104197
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     110100
EAN/GTIN:
     9008662000094
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
  • Multifunktionsrelais
  • 7 Zeitbereiche: 0,05 s...100 h
  • 12...240 V AC/DC
  • 1 x Wechsler
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: einschaltverzögert/rückfallverzögert mit Steuereingang/einschaltwischend mit Steuereingang/ausschaltwischend mit Steuereingang/ einschaltverzögert mit Steuereingang/einschaltwischend spannungsgesteuert/Blinker pausebeginnend
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Multifunktionsrelais
Anzahl Zeitfunktionen:
7
Zeitfunktionen:
Multifunktion
Anzahl Zeitbereiche:
7
Zeitbereiche:
0,05...1 s | 0,5...10 h | 0,5...10 min | 0,5...10 s | 3...60 min | 3...60 s | 5...100 h
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
12...240 V AC/DC
Schaltleistung:
2000 VA (8 A/250 V AC)
Breite:
17,5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,88*
€ 53,47*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,53*
€ 55,59*
7 Tage
52
€ 6,95*
ab € 44,97*
€ 57,28*
€ 5,46*
ab € 48,82*
€ 61,69*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,59*
€ 64,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,895*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,59*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,34*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.