Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfigurierbare Signalsäule ifm electronic DV1510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104015
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DV1510
EAN/GTIN:
     4021179309097
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmlicht
  • Konfigurierbare Signalsäule
  • Multicolor
  • IO-Link
  • Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht/Blitzlicht/versch. Farben/Sirene
  • Anzahl Segmente: 5
  • Akustisches Signal: Summer
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP54
  • Abmessung: 70 x 384 mm
  • Inkl. Montagefuß
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Komplettgerät
Baureihe:
DV15
Funktion:
Blinklicht | Blitzlicht | Dauerlicht | Multicolor | Summer
Farbe:
multicolor
Leuchtmittel:
LED
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Statusanzeige:
LED grün
Schnittstellen:
IO-Link
Digitale Eingänge:
6
Betriebsspannung:
18...30 V DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
40 mm
Montage:
Direktmontage
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
CE | cRUus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,12*
€ 441,60*
€ 5,95*
ab € 376,84*
€ 442,19*
Frei Haus
ab € 380,10*
€ 446,01*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,09*
€ 447,20*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 395,08*
€ 460,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,63*
€ 548,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,00*
€ 509,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1522943
ab € 30,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1522891
ab € 30,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1522930
ab € 21,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1522875
ab € 17,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1522927
ab € 17,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1522888
ab € 21,29*
Zubehör
ifm electronic
E89060
ab € 13,40*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,70*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,62*
Zubehör
ifm electronic
E89065
ab € 11,03*
Zubehör
ifm electronic
E89061
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.