Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25 - 7038889


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103826
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038889
EAN/GTIN:
     4044777472277
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 3 x 0,25 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Sensorkabel
Klasse:
6
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
3000 V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel:
3,6 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
5 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PUR
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-25...80 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | RoHS | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 3 x 0,25mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, czujniki temperatury, łączniki temperaturowe, sondy temperaturowe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63217*
€ 0,83217*
1
€ 65,00*
ab € 0,63*
€ 1,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,33*
Lager 1454
205
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,83*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.