Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAR Anschluss- und Steuerleitung LAPP H07RN-F 3G2,5 - 1600118


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600118
EAN/GTIN:
     4044773096323
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
  • HAR Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F
  • Aderzahl: 3 G 2,5 mm²
  • Außendurchmesser: 10,9...12,5 mm
  • Außenmantel: Gummi schwarz
  • Nennspannung 450/750 V
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbereich: -25...60 °C
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Anschluss- und Steuerleitung
Klasse:
5
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
450/750 V
Prüfspannung:
2500 AC V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel (Bereich):
10,9...12,5 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
8 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
Gummi
Temperaturbereich (fest verlegt):
-25...60 °C
Standard:
DIN EN 50525-2-21 | DIN EN 50565-2
Zulassungen:
EAC | HAR | VDE
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, h07rn-f 3g 2,5 tr.500 gummischlauchleitung, h07rn-f, h07rn-f 3g2,5, Befehls- und Meldegeräte, Befehls- und Meldegeräte Eaton, Eaton Befehls- und Meldegeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,51*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,51*
Lager 1454
217
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,56*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,1202*
€ 5,4952*
1 Tag
1774
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,85*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,71*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 177,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.