Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,75 - 00100224


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103720
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100224
EAN/GTIN:
     4044774896786
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
  • Steuerleitung
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3 x 0,75 mm²
  • Kennzeichnung: Farbcodiert mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
5,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
15 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-5...80 °C
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,49218*
€ 0,59218*
2 Tage
700
100
€ 6,40*
ab € 0,46621*
€ 0,61621*
100
€ 5,46*
ab € 0,5029*
€ 0,6629*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,46396*
€ 0,82396*
Lager 1454
125
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,95*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,32*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,29*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,84*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.