Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalleuchte LED2WORK 110890-11 - SIGNALED 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103692
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     110890-11
EAN/GTIN:
     4250738111554
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
  • Signalleuchte SIGNALED
  • 24 V DC
  • 8 Watt
  • RGB LED
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Länge: 260 mm
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleuchte
Baureihe:
SIGNALED
Lichtfarbe:
RBG LEDs
Abstrahlwinkel:
120°
Betriebsdauer:
60000 h
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
8 W
Abmessung:
260 mm
Anschluss:
M12 Stecker
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP54
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungswinkel
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte 24 v led, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal, LED, Leisten, LED-Leisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 4,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 4,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 4,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 4,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 6,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 4,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 12,21*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
ab € 8,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 8,53*
Zubehör
ifm electronic
EVC007
ab € 10,21*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
ab € 9,93*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
ab € 10,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
ab € 11,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.