| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103680 Herst.-Nr.: 0034404 EAN/GTIN: 4044773038910 |
| | |
|
| | |
| - Datenleitung
- Leitungsquerschnitt: 4 x 0,25 mm²
- Grau (RAL 7032)
- PVC Außenmantel
- Geschirmt
- Flammwidrig
- Farbcode: DIN 47100
- Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Kabeltyp: | Datenleitung | Aderanzahl: | 4 | Abschirmung: | ja | Leiterquerschnitt: | 0,25 mm² | Verpackungseinheit: | Meterware | Nennspannung: | (0,14 mm²) 350/(<= 0,25 mm²) 500 V | Prüfspannung: | (0,14 mm²) 1200/(<= 0,25 mm²) 1500 V | Mantelfarbe: | grau (RAL 7032) | Außendurchmesser Mantel: | 5 mm | Mindestbiegeradius (bewegt): | 15 x Kabel Ø | Mindestbiegeradius (fest verlegt): | 6 x Kabel Ø | Werkstoff Mantel: | PVC | Temperaturbereich (fest verlegt): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | 5...70 °C | Zulassungen: | CE | cRUus | RoHS | UKCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 4 x0,25mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Main switches |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 65,00* | ab € 0,55836* | € 0,66836* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,53042* | € 0,68042* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 75,00* | ab € 0,5599* | € 0,7099* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,68* | € 0,86* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,92* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|