Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsensor ifm electronic O5C500- O5C-MAKG/US100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103597
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5C500
EAN/GTIN:
     4021179255967
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor ifm
farbsensor
  • Farbsensor
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Tastweite: 15...19 mm
  • Schutzart: IP67
  • Schaltfrequenz: 2.000 Hz
  • M12-Steckverbindung (drehbar)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Farbsensor
Funktionsprinzip:
Farbsensor
Reichweite max.:
0,019 m
Baureihe:
O5
Betriebsreichweite:
15...19 mm
Lichtart:
Rotlicht; Grünlicht; Blaulicht
Bauform:
quaderförmig
Lichtfleck:
max. 2,5 x 6 mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
18 x 56 mm
Baulänge:
47 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 320,99*
€ 359,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 331,76*
€ 371,51*
Frei Haus
ab € 348,46*
€ 389,77*
Frei Haus
ab € 352,00*
€ 393,71*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 356,24*
€ 396,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,44*
€ 402,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E21085
ab € 12,94*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,24*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.