Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Rittal SK 3238.200 - 148,5 x 148,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103445
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238200
EAN/GTIN:
     4028177651739
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
  • SK Austrittsfilter für Filterlüfter SK 3238.1xx
  • Abmessungen (B x H x T): 148,5 x 148,5 x 24 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Austrittsfilter
Farbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
148,5 mm
Höhe:
148,5 mm
Tiefe:
24 mm
Material:
ABS
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
55 °C
Schutzart:
IP54
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,70*
€ 23,20*
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 23,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 23,66*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 17,78*
€ 23,91*
Lager 1454
67
€ 5,99*
ab € 21,95*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238600
ab € 142,64*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,57*
Zubehör
Rittal
3238124
ab € 89,15*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 66,35*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.