Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103389
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86146
EAN/GTIN:
     4048879444736
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
  • MST Multispannunsgbereich Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 320 VA
  • Eingangsspannungsbereich: 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
  • Ausgangsspannungsbereich: 1 x 230/1 x 115/2 x 115 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 115 x 135 x 132 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST Multispannungsbereich
Leistung:
320 VA
Eingangsspannung:
208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
Eingangsstrom:
1,73 A (208 V AC); 0,65 A (550 V AC)
Einschaltstrom:
32 A (208 V AC); 12 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom:
32 A (208 V AC); 12 A (550 V AC)
Ausgangsspannung:
1 × 230/1 × 115/2 × 115 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
115 x 135 x 132 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,18*
€ 83,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,36*
€ 86,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,85*
€ 95,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,08*
€ 106,50*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 113,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.