Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103388
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86145
EAN/GTIN:
     4048879444729
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
  • MST Multispannunsgbereich Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 250 VA
  • Eingangsspannungsbereich: 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
  • Ausgangsspannungsbereich: 1 x 230/1 x 115/2 x 115 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 104 x 120 x 122 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST Multispannungsbereich
Leistung:
250 VA
Eingangsspannung:
208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
Eingangsstrom:
1,36 A (208 V AC); 0,51 A (550 V AC)
Einschaltstrom:
66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
25 A (208 V AC); 9,2 A (550 V AC)
Ausgangsspannung:
1 × 230/1 × 115/2 × 115 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
104 x 120 x 122 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,73*
€ 73,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,72*
€ 75,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,88*
€ 81,47*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,92*
€ 96,27*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 97,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.