Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator Murrelektronik MST - 86330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103386
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86330
EAN/GTIN:
     4048879078573
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
  • MST Sicherheitstransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 800 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 24 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 136,3 x 150 x 149 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Sicherheitstransformator
Baureihe:
MST
Leistung:
800 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
3,5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
219 A (110 V AC)
Ausgangsspannung:
24 V AC (SELV)
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
136,3 x 150 x 149 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,31*
€ 120,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,22*
€ 122,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,74*
€ 127,15*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,00*
€ 129,66*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 166,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.