Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103381
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86311
EAN/GTIN:
     4048879078627
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
  • MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 1.000 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 128 x 174 x 160 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST
Leistung:
1000 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
4,73 A (230 V AC); 2,72 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
128 x 174 x 160 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 104,99*
€ 122,37*
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 131,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,37*
€ 133,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,83*
€ 133,69*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 182,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.