Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103380
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86310
EAN/GTIN:
     4048879078634
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
  • MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 800 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 129,4 x 150 x 144,6 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST
Leistung:
800 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
3,5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
219 A (110 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
129,4 x 150 x 144,6 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,90*
€ 87,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,34*
€ 121,83*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,92*
€ 126,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,45*
€ 129,14*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 165,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.