Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103377
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86307
EAN/GTIN:
     4048879078665
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
  • MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 400 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 104 x 120 x 123 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST
Leistung:
400 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
1,95 A (230 V AC); 1,1 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
52,3,5 A (230 V AC); 30,2 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
43 A (230 V AC); 24,9 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
104 x 120 x 123 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,80*
ab € 56,48*
€ 70,12*
€ 4,00*
ab € 57,03*
€ 70,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,67*
€ 71,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,75*
€ 71,17*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 95,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.