Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103372
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86347
EAN/GTIN:
     4048879078498
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Beleuchtungstrafo
  • MTS Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 63 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MTS
Leistung:
63 VA
Eingangsspannung:
230/400 V AC
Eingangsstrom:
0,32 A (230 V AC); 0,18 A (400 V AC)
Einschaltstrom:
2 A (230 V AC); 1,15 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom:
2,64 A (230 V AC); 1,52 A (400 V AC)
Ausgangsspannung:
230 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
79 × 78 × 93 mm
Befestigungsart:
Langlochbefestigung | Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 31,06*
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 33,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,54*
€ 33,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,47*
€ 34,04*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 35,03*
€ 45,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.