Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ifm electronic O6H200 - O6H-FPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103341
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6H200
EAN/GTIN:
     4021179279413
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • 3-Leiter DC
  • PNP
  • Tastweite: 2…200 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • PUR-Kabel: 2 m (3 x 0,25 mm²)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,2 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
2...200 mm
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
8 (bei Tastweite 100 mm) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
PUR-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PPSU, EPDM
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, anschlußleitung 2m 3x1,5, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 95,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,51*
€ 98,30*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,98*
€ 104,69*
€ 5,46*
ab € 82,43*
€ 105,68*
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 110,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,48*
Zubehör
ifm electronic
E21275
ab € 15,44*
Zubehör
ifm electronic
E21272
ab € 15,99*
Zubehör
ifm electronic
E21273
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.