Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103291 Herst.-Nr.: 4520015 EAN/GTIN: 4044773430264 |
| | |
|
| | |
| - Einzelader H07V-K
- HAR-Bauartzertifiziert
- Leitungsquerschnitt: 1 x 10 mm²
- Schwarz
- Isolationsmaterial: PVC
- Nennspannung: 450/750 V
- Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Mantelfarbe: | schwarz | Standard: | HAR | Nennspannung U0/U: | 450/750 V | Strombelastbarkeit: | EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4); EN 50395 (VDE 0481-395); | Leiteraufbau: | feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5 | Außendurchmesser: | 5,7...6,8 mm | Leiterquerschnitt: | 10 mm² | Temperaturbereich (feste Verlegung): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | 5...70 °C | Zulassungen: | CE | HAR | Verpackungseinheit: | Meterware |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 10mm schwarz 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Temperaturtransmitter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,11884* | € 1,75884* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,84* | € 2,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,50* | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,35* | € 5,76* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,71* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|