Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE25-5CV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103246
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE25-5CV0
EAN/GTIN:
     6940408102682
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
  • SINAMICS V20 - 3 AC
  • 380...480 V AC (-15/+10 %)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 5,5 kW
  • I/O-Interface: 4 DI/2 DO/2 AI/1 AO
  • Schutzart: IP20
  • Baugröße: FSC
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Integrierter Filter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frequenzumrichter
Baureihe:
SINAMICS V20
Kühlung:
externer Lüfter
Kommunikation:
USS, Modbus RTU
Baugröße:
FSC
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
47...63 Hz
Phasenzahl Eingang:
3 AC
Phasenzahl Ausgang:
3 AC
Bemessungsspannung:
400 V
Nennleistung (HO):
5,5 kW
Nennleistung (LO):
5,5 kW
Bemessungsstrom (HO):
12,5 A
Bemessungsstrom (LO):
12,5 A
Bemessungsstrom (HO) bei 480 V:
11 A
Bemessungsstrom (LO) bei 480 V:
11 A
Pulsfrequenz:
2 kHz
Ausgangsfrequenz:
0...550 Hz
Digitaleingänge:
4
Digitalausgänge (Relais-Wechsler):
1
Digitalausgänge (Transistor):
1
Analogeingänge:
2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
Analogausgänge:
1
Motorleitungslänge geschirmt max.:
25 m
Motorleitungslänge ungeschirmt max.:
50 m
Breite:
184 mm
Höhe:
182 mm
Tiefe:
169 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cULus | KC | RCM
CE-Kennzeichen:
DIN EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, siemens frequenzumrichter 5,5 kw, inverter, siemens inverter, Interruttori di posizione meccanici
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 421,39*
€ 455,88*
Frei Haus
ab € 426,33*
€ 460,80*
Frei Haus
ab € 448,54*
€ 485,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 453,61*
€ 488,01*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 563,92*
€ 603,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,67*
€ 718,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,86*
€ 701,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,25*
€ 689,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 158,97*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,69*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
ab € 145,09*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 41,18*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
ab € 94,06*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE218BA0
ab € 285,18*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32661AC000VA0
ab € 13,52*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 55,43*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,50*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,47*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,11*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.