Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE15-5CV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103239
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE15-5CV0
EAN/GTIN:
     6940408102613
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
  • SINAMICS V20 - 3 AC
  • 380...480 V AC (-15/+10 %)
  • Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Nennleistung: 0,55 kW
  • I/O-Interface: 4 DI/2 DO/2 AI/1 AO
  • Schutzart: IP20
  • Baugröße: FSA
  • Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP
  • Integrierter Filter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frequenzumrichter
Baureihe:
SINAMICS V20
Kühlung:
Konvektionskühlung
Kommunikation:
USS, Modbus RTU
Baugröße:
FSA
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
47...63 Hz
Phasenzahl Eingang:
3 AC
Phasenzahl Ausgang:
3 AC
Bemessungsspannung:
400 V
Nennleistung (HO):
0,55 kW
Nennleistung (LO):
0,55 kW
Bemessungsstrom (HO):
1,7 A
Bemessungsstrom (LO):
1,7 A
Pulsfrequenz:
2 kHz
Ausgangsfrequenz:
0...550 Hz
Digitaleingänge:
4
Digitalausgänge (Relais-Wechsler):
1
Digitalausgänge (Transistor):
1
Analogeingänge:
2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
Analogausgänge:
1
Motorleitungslänge geschirmt max.:
10 m
Motorleitungslänge ungeschirmt max.:
50 m
Breite:
90 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
145 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cULus | KC | RCM
CE-Kennzeichen:
DIN EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 223,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,75*
€ 224,02*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,13*
€ 226,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,75*
€ 229,65*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 252,86*
€ 275,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,67*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,85*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 72,73*
Zubehör
Siemens
3RV20111DA10
ab € 33,67*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,34*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA0
ab € 162,37*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
6SL32661AA000VA0
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,81*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,84*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,57*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,54*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,49*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,30*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.