Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102866 Herst.-Nr.: 9030060000 EAN/GTIN: 4008190337827 |
| | |
|
| | |
| - Schneid-/Abmantelwerkzeug für UTP und STP-Datenkabel
- Leitungsdurchmesser: 0,5...12,5 mm
- Schnitttiefe: Einstellbar
- Schneidleistung max.: 8 mm/4 mm²
- Längenanschlag für wiederholbare Schneid- und Abisolierlängen
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abmantelwerkzeug für Datenkabel | Kabeltyp: | UTP- und STP-Datenkabel | Schneidleistung Kupferkabel max.: | 8 mm/4 mm² | Schnitttiefe: | einstellbar mm | Leiterdurchmesser: | 0,5...12,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Rundschnittmesser, abisoliermesser weidmüller, abisolier messer, abisolierzange 4mm², Objętościowe czujniki przepływu, przepływomierze, pomiar przepływu |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,35* | € 32,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,37* | € 32,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,24* | € 33,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,29* | € 33,55* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,61* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|