Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102804 Herst.-Nr.: 4520054 EAN/GTIN: 4044773427516 |
| | |
|
| | |
| - Einzelader H07V-K
- HAR-Bauartzertifiziert
- Leitungsquerschnitt: 1 x 6 mm²
- Weiß
- Isolationsmaterial: PVC
- Nennspannung: 750 V
- Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Mantelfarbe: | weiß | Standard: | HAR | Nennspannung U0/U: | 450/750 V | Strombelastbarkeit: | VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1 | Leiteraufbau: | feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5 | Außendurchmesser: | 4,4...5,3 mm | Leiterquerschnitt: | 6 mm² | Temperaturbereich (feste Verlegung): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | 5...70 °C | Zulassungen: | CE | HAR | Verpackungseinheit: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, lapp kabel&leitung h07v-k 1x6, h07v-k lapp kabel, h07v-k, HAR, Lapp, Kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,65138* | € 0,82138* | | | | Lager 1454 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,769* | € 0,959* | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,7748* | € 0,9648* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,84* | € 1,04* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,0822* | € 1,3548* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 95,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|