Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4520023 - H07V-K 1X4 BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102797
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520023
EAN/GTIN:
     4044774701936
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 4 mm²
  • Blau
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 750 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
blau
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
450/750 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
3,9...4,8 mm
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,43395*
€ 0,57395*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5186*
€ 0,6786*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,60743*
€ 0,78743*
3 Tage
605
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,62*
€ 0,80*
Lager 1454
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,698*
€ 0,898*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 89,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,38*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,21*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,74*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,07*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.