Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4520022 - H07V-K 1X2,5 BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102792
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520022
EAN/GTIN:
     4044774701899
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 2,5 mm²
  • Blau
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 750 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
blau
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
450/750 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
3,4...4,1 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,28821*
€ 0,37821*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3284*
€ 0,4384*
2 Tage
14674
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28684*
€ 0,47684*
Lager 1454
300
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,28*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,56*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,03*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,24*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,71*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,29*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,44*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 47,58*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.