Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102776 Herst.-Nr.: 4510043 EAN/GTIN: 4044774699448 |
| | |
|
| | |
| - Einzelader H05V-K
- HAR-Bauartzertifiziert
- Leitungsquerschnitt: 1 x 1 mm²
- Rot
- Isolationsmaterial: PVC
- Nennspannung: 500 V
- Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Mantelfarbe: | rot | Standard: | HAR | Nennspannung U0/U: | 300/500 V | Strombelastbarkeit: | VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1 | Leiteraufbau: | feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5 | Außendurchmesser: | 2,4...2,8 mm | Leiterquerschnitt: | 1 mm² | Temperaturbereich (feste Verlegung): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | 5...70 °C | Zulassungen: | CE | HAR | Verpackungseinheit: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,12856* | € 0,18256* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,1462* | € 0,2072* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,18* | € 0,25* | | | | Lager 1454 | | | | 100 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 0,215* | € 0,295* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,2023* | € 0,3628* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|