Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4510002 - H05V-K 1X0,75 GNYE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102769
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510002
EAN/GTIN:
     8013086206053
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H05V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 0,75 mm²
  • Grün/Gelb
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
grün/gelb
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
300/500 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
2,2...2,7 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 23,42*
1 Tag
69
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 12,95*
€ 24,29*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 36,60*
1 Tag
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 38,48*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,31*
€ 45,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1702* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,84*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,06*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,32*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.